※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

スピードコントローラ

(1件のレビュー)
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径M3×0.5 注文コード12002148 品番SPSR-Z-M3
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径M3×0.5 種別スピードコントローラ 形式ユニバーサル 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)0.8 ねじの種類M ねじ規格ミリサイズ 使用流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12001798
2019-02-19
用途:
機械のメンテナンス
製造業

当初の出荷予定日よりかなり遅い出荷となっています。返品不可の商品ですが、出荷日が遅くなるならメンテナンスに間に合いませんのでキャンセルをしたかったです。非常に残念です。注文時の出荷予定日より大幅に遅れるのであればキャンセルが出来るように改善して頂きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする