セーフティシューズ(TULTEX)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12003401 品番 58018
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐久性に優れたワイド鉄芯入りセーフティシューズ。 ◎鋼製先芯

ブラック サイズ29 機能耐久性 素材合成皮革 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする