※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの ロータリアクチュエータ/エアチャック
ParkerTAIYOの ロータリアクチュエータ
ParkerTAIYOの ベーンタイプ
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
100
種別
ハイロータ
仕様
エアハイドロ仕様
注文コード
12004835
品番
PRF150D-100-40-FM-MJ2
参考基準価格(税別)
¥132,500
販売価格(税込)
¥141,900
販売価格(税別)
¥
129,000
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・種別・仕様
など
736
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
100
ベーン形式
-
仕様
エアハイドロ仕様
種別
ハイロータ
種類
ロータリーシリンダ
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜1
使用流体
油圧作動油
本体形状
丸形
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5〜60
揺動起点
40