YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ブレードホース
グラウトホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1本(3.6kg)
注文コード
12007338
品番
GROUT19-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
内径(Φmm)
19
使用流体
セメントミルク
材質
合成ゴム、合成繊維
外径(Φmm)
33.5
使用圧力(MPa)
3
用途
ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30〜70
最高使用圧力(MPa)
3
ホース長さ(m)
4
外面
黒色スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※骨材(砂・砂利)を含んだモルタルなどの注入には使用しないで下さい。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。