曜日別特売
60801 長袖ジャンパー 60801 アイトス 12008617

60801 長袖ジャンパー 60801 アイトス 12008617
60801 長袖ジャンパー 60801 アイトス 12008617
60801 長袖ジャンパー 60801 アイトス 12008617
60801 長袖ジャンパー 60801 アイトス 12008617
60801 長袖ジャンパー 60801 アイトス 12008617
60801 長袖ジャンパー 60801 アイトス 12008617
60801 長袖ジャンパー 60801 アイトス 12008617

長袖ジャンパー 60801

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ5L
内容量1着注文コード12008617品番60801
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

現場の意見を取り入れたプロワーク仕様「ゲンバ男子」ジャンパー。

色
ネイビー
サイズ
5L
胸廻(cm)
138
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
着丈(cm)
72
素材
ツイル 綿100%
色番
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする