アイトス
長袖ジャンパー 60801
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
カーキ
カーキ
ネイビー
サイズ
M
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12008651
品番
60801
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
現場の意見を取り入れたプロワーク仕様「ゲンバ男子」ジャンパー。
色
カーキ
サイズ
M
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
59
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
着丈(cm)
64
素材
ツイル 綿100%
色番
25