アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12008678
品番
60801
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
現場の意見を取り入れたプロワーク仕様「ゲンバ男子」ジャンパー。
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
カーキ
サイズ
3L
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
素材
ツイル 綿100%
色番
25