ジャストイット コンテナーワイド(浅)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12010497 品番 JTR-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

カラーボックスの1段分にぴったりサイズの浅型 収納コンテナー。
シンプルなケースで、カラーボックスの容量を有効に使うことができます。
新聞紙ストック、タオル類の収納に便利です。
軽くて丈夫なプラスチック素材。
汚れてもサッと洗えて衛生的。
再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。
別売りのフタを使う事で積み重ねることもでき、ホコリもよけられます。
使って安心の日本製。

グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×27.3×13 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(底面)35×22、(開口部)37×24、(高さ)12.5 材質ポリプロピレン(再生材約30%使用) 質量(g)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする