ジャストイット コンテナーワイド(フタ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12010506 品番 JTR-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

カラーボックスの1段分にぴったりサイズのコンテナー用フタ。
カラーボックス用のトレイとしても使えます。
洗濯機ラックやつっぱりラックの網の棚などにトレイとして置けば、細かいものも収納できます。
軽くて丈夫なプラスチック素材。
汚れてもサッと洗えて衛生的。
再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。
別売のコンテナーと組み合わせて使う事で、積み重ねができるようになります。
使って安心の日本製。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8×25.6×2 材質ポリプロピレン(再生材約30%使用) 質量(g)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする