JTSR-01 ジャストイット コンテナーワイド(深・深セット) 吉川国工業所 12010524

ジャストイット コンテナーワイド(深・深セット)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード12010524品番JTSR-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

深型ボックスを2段に積み重ねた、キャスター付きのボックスセット。
ボックス1段につき、新聞を約1か月分ストックできます。
2段式のため、新聞とチラシ・雑誌類の分類や、オフィスでは紙ゴミの分別にも使用できます。
軽くて丈夫なプラスチック素材。
汚れてもサッと洗えて衛生的。
再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。
下段のフタと上段のコンテナーは固定されていないので、それぞれ個別に使用することもできます。
使って安心の日本製。

ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8×26.8×55.2(セット時)材質本体/ポリプロピレン(再生材約30%使用) キャスター/ポリプロピレン、スチール質量(kg)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 書類廃棄BOX
株式会社中川自動車自動車・二輪車・自転車関連業

かるくて使いやすいが、一番上のふたが別売りになってて、しっぱいした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする