3つを1つに:3つの異なる端子を1つのケーブルに集めました。Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめることで、ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。
高耐久を実現:第1世代のPowerLineは一般的なケーブルよりも5倍以上の耐久性でしたが、PowerLine II は耐久性をさらに高めました。12000回もの折り曲げテストもクリアし、一般的なケーブルより12倍以上高い耐久性を実現しました。
急速充電対応:Lightning & Micro-USB機器は最大2.4A、USB-C機器なら最大3Aの高出力に対応、様々機器に急速充電していただくことが可能です。
安全かつフルスピードな充電:PowerLine II はApple社に許可を受けた証であるMFi認証を取得しており、安心してご使用頂けます。その他androidやPCの充電にも使用可能。対応機種は別途ご確認ください。