Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12011240 品番A7516N15
販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。
超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。
ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。
高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。
持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです
幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。
※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。

ポート4×USB-A 対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP), Mac (OS X 10.2以降) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10 質量(g)約85 付属品取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) ポート数4
注意
※本製品は充電には対応しておりません。
※2.4Ghz ワイヤレス機器 (キーボード、マウス等) は、USB3.0ポートの周りでは正常に動作ない場合があります。その場合、USB2.0接続をご使用下さい。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。
※安定した接続を維持するために、接続したUSB機器の合計入力電流が900mAを超えないようにしてください。接続機器の電流の目安は下記の通りです。
- マウス 100 mA
- USBフラッシュドライブ 100 mA
- カメラ 300 mA
- キーボード 500 mA
- 外付けハードディスク 900 mA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
USB機器使用時

ノートパソコンのUSB端子が少ないので増設用に購入しました。
転送速度が要らない物に使用していますが、問題なく普通に使用できています。

2026-02-15
用途:
テレビ配線
卸売・小売業

4ポートなのにコンパクトで場所を取らず、使いやすいです

2025-09-02
用途:
コンピューターのUSB拡張
その他業種

最近のコンピュータのUSB端子が一つのものが多くなり、その拡張として重宝しています。思いのほか、安価で手に入り喜んでいます。

対象商品:
12011240
2025-01-27
用途:
家のパソコン作業
建設業・工事業

ノート型パソコンのUSB差し込み口が1ヶ所破損したため購入。
4口全てがUSB3.0と価格で決定。メーカー品で安心して使えています。

2024-10-03
用途:
会社のパソコンで使用

とてもよいです。会社のパソコンのUSB差込口の位置が悪く不便だったのですが、手元でUSBメモリの抜き差しができるようになり非常に快適です。サイズもとても薄型で場所を取りませんし、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする