注意
※本製品のACポートの定格電圧は100Vです。アメリカ合衆国やカナダなど国外の家電製品には対応していませんのでご注意ください。
※液晶画面の保護シールを剥がしてください。保護シールの粘着成分が液晶画面に残る場合がございますが、乾いた布でお拭き取りいただけます。
※充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
※ACコンセントの最大出力および合計最大出力は1000Wです。定格消費電力が単体または合計で1000Wを超える機器をACポートに接続しないでください。
※炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。
※データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※いずれかの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力でバッテリーが消費されます。カメラなどの低電力機器を充電する場合を除いて、省電力モードにしておくことをお勧めします。
※本製品は飛行機内には持ち込めません。
※製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。