LLFA自己融着テープ 赤 2インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード12011450 品番R1-5-8K40
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。
その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。
その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。

テープ幅(mm)50.8 テープ長さ(m)10.9 テープ厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-90〜260 主な用途補修用、電気・電子用 種類自己融着 用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする