サーキュレーター45cm(壁・床タイプ) ACブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12011504 品番EEMC-18ACBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,590
販売価格(税別)
26,900

キャタピラーのサーキュレーターはトルネード気流で室内の空気を強力に循環させます。
金属ドラム式の形状なので衝撃に強く、全閉型モーターで粉塵やゴミの侵入を防ぎます。
耐久性の高いアルミ羽を使用しています。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。
ラバー付きスタンドで、床・壁への傷や反響音を軽減させます。
使用環境に合わせれる、4段階の風量調節が出来ます。

ハネ径(cm)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×300×650 質量(g)10000 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.1/1.2 消費電力(W)100/120 モータータイプ全閉型 風量調整4段階 コード長さ(cm)180 標準ノイズ(dB)65 Black 風量(m3/min)High128・Low87/High145・Low97(50/60Hz)
取扱説明書:(1.98MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする