充電式どこでもセンサーライト300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12011565 品番ASC-930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800

自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。
アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。
今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。
近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。
調光機能で4ルーメンから300ルーメンまで明るさ調整が可能、充電式で繰り返し使えます。

設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 保護等級IP65 マグネットマグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×95×112 質量(g)180 電池リチウムイオン電池 3.7V/1800mAh 使用時間センサーモード 最大点灯時45日、最小点灯時 720 日 (1日10回点灯時)/常時点灯モード 最大点灯時1時間45分、 最小点灯時65時間 充電時間(時間)6 検知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時) モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯) 可動範囲(°)【ライト部】360 消費電力(W)3 寿命設計寿命4万時間 明るさ(Lm)最大300、 最小4 光色高輝度白色 電球の種類LED
取扱説明書:(0.99MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12011565 ASC-930 12011556 ASC-900 充電式どこでもセンサーライト ライテックス(ムサシ) 充電式どこでもセンサーライト ライテックス(ムサシ) 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする