SGB-100 シュレッダー用ゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク 12012484 SGB-100 シュレッダー用ゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク 12012484 SGB-100 シュレッダー用ゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク 12012484 SGB-100 シュレッダー用ゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク 12012484 SGB-100 シュレッダー用ゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク 12012484 SGB-100 シュレッダー用ゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク 12012484

シュレッダー用ゴミ袋

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 12012484 品番 SGB-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耳付きで使いやすい、半透明のシュレッダー用ゴミ袋。静電気を抑えて細断くずが飛び散りにくい!ダストボックス容量が100Lまでのシュレッダーに対応。

容量(L)100 半透明 材質HDPE 厚さ(mm)0.024 寸法(mm)【袋】縦1150(本体1000+耳部150)×幅1000 用途シュレッダー用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
シュレッダーのゴミ袋
製造業

シュレッダーのゴミ箱に合うサイズの袋を探していました。
ピッタリサイズでした。
ゴミ箱の四隅にゴミが残ることもなく、捨てる時に口が結びやすいのもいいですね。
片付けの時短になりました。

2024-10-30
用途:
シュレッダーのごみ袋
教育・研究機関

いい感じで使えてます。購入したシュレッダーにぴったりの大きさでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする