SGB-45 シュレッダー用ゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク 12012500 SGB-45 シュレッダー用ゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク 12012500 SGB-45 シュレッダー用ゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク 12012500 SGB-45 シュレッダー用ゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク 12012500 SGB-45 シュレッダー用ゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク 12012500 SGB-45 シュレッダー用ゴミ袋 伊藤忠リーテイルリンク 12012500

シュレッダー用ゴミ袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 12012500 品番 SGB-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

耳付きで使いやすい、半透明のシュレッダー用ゴミ袋。静電気を抑えて細断くずが飛び散りにくい!ダストボックス容量が100Lまでのシュレッダーに対応。

容量(L)45 半透明 材質HDPE 厚さ(mm)0.016 寸法(mm)【袋】縦950(本体800+耳部150)×幅650 用途シュレッダー用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
シュレッダーのゴミ袋
製造業

シュレッダーのゴミ箱に合うサイズの袋を探していました。
ピッタリサイズでした。
ゴミ箱の四隅にゴミが残ることもなく、捨てる時に口が結びやすいのもいいですね。
片付けの時短になりました。

2024-10-30
用途:
シュレッダーのごみ袋
教育・研究機関

いい感じで使えてます。購入したシュレッダーにぴったりの大きさでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする