LD取っ手付きゴミ袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 12012588 品番 TGM-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

持ち手付きで口が結びやすく持ち運びに便利なゴミ袋です。
突き刺しに強い低密度タイプです。

容量(L)30 乳白 厚さ(mm)0.024 材質LDPE マチ(mm)150 用途一般的なゴミ箱用に 寸法(横×縦)(mm)350×700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12012597
2023-10-19
用途:
家庭
サービス業

45リットルのゴミ袋で取っ手とマチがあるため、普通のものとは少し使い勝手が良いです。取っ手がある物は近くのスーパーや薬局で売っていますが、大きな袋でマチ付きはなかなか売っていません。普通の袋でも困りませんが、この袋の出番がきっとあるので、備えておきたいと思っています。

対象商品:
12012579
2023-11-08
用途:
いたって普通

普通の製品です。普通の使い心地で普通に機能してくれます。
特に不合格点のない普通の製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする