アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの メッシュキャップ
スカイメッシュキャップ(6300)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12013070
品番
66326
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
肌触りのいいツイル素材とラッセルメッシュを組み合わせた軽量キャップ。 マジックテープ調整
仕様
マジックテープ調整
色
グレー
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜60
素材
ツイル(ピーチ加工) ポリエステル80%・綿20%
色番
4