伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 掃除用具
伊藤忠リーテイルリンクの 雑巾・クロス・ふきん
カラーぞうきん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
12013078
品番
KZ-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
使い分けできる5色のカラーぞうきん。
綿100%なので吸水性抜群です。
寸法(mm)
200×300
色
カラーアソート
混率(%)
綿100
質量(g)
32
用途
お掃除、台拭き、その他水拭き、乾拭きに
繰り返し・詰め替え
対応