スカイメッシュキャップ(6300)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12013079 品番 66326
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

肌触りのいいツイル素材とラッセルメッシュを組み合わせた軽量キャップ。 マジックテープ調整

仕様マジックテープ調整 ブルー サイズF サイズ(cm)56〜60 素材ツイル(ピーチ加工) ポリエステル80%・綿20% 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする