伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 掃除用具
伊藤忠リーテイルリンクの フローリングワイパー
伊藤忠リーテイルリンクの フローリングワイパー用シート
フローリングワイパーウェットシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(60枚)
注文コード
12013114
品番
FS-001W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾拭きでは取れない汚れ、砂埃のお掃除に最適なウェットタイプのフローリングワイパー用シート。
サイズ
レギュラー
材質
レーヨン、ポリエステル
成分
水、エタノール、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム、エチルパラベン、メチルパラベン、界面活性剤、EDTA-2Na
シートサイズ(mm)
300×200
用途
お掃除用に
タイプ
ウェットシート
商品タイプ
本体