KWG-HA キャスター付きワゴン アイリスオーヤマ 12013200 KWG-HA キャスター付きワゴン アイリスオーヤマ 12013200 KWG-HA キャスター付きワゴン アイリスオーヤマ 12013200 KWG-HA キャスター付きワゴン アイリスオーヤマ 12013200 KWG-HA キャスター付きワゴン アイリスオーヤマ 12013200 KWG-HA キャスター付きワゴン アイリスオーヤマ 12013200

キャスター付きワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12013200 品番KWG-HA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

コンパクトで使いやすいキッチンワゴンです。
かごとキャスター部の奥行きを揃えることで、省スペースでも設置できます。
かごは2.5cm間隔で24段階、高さ調整可能です。
収納するものや使用シーンに合わせて変更できます。
かごはほこりが溜まりにくく通気性が良いパンチング仕様です。
パンチングの形状を四角にして、すっきりとしたデザインに仕上げています。
キャスター付きで移動ワゴンとしてもお使いいただけます。
キャスター2個はストッパー付きです。
キッチンツールやタオル、袋などが掛けられるフックが3個付属されています。
キッチンはもちろん、リビングやデスク横の収納にもおすすめです。
お客様組み立てとなります。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×310×800 質量(kg)約6 材質本体:スチール(粉体塗装)、フック:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン/ポリ塩化ビニル/鉄 耐荷重(kg)全体:約60、かご1段あたり:約20、フック1個あたり:約2 収納の目安ペットボトル500mL:20本、またはペットボトル2L:6本(かご1段あたり) 内寸(mm)上段:約348×282×84、中段:約353×287×84、下段:約358×292×84 仕様移動に便利なキャスター付き
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする