アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの 作業帽
ユーティリティキャップ(35000)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12013438
品番
66332
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
マーキングに適したユーティリティキャップ イベントにおすすめ。 ワンタッチベルト付
仕様
ワンタッチベルト付
色
レッド×ホワイト
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜60
素材
ツイル ポリエステル100%
色番
9