DisplayPort ケーブル/50cm/ディスプレイポート1.2 /VESA規格認定モニターケーブル/4K60Hz/ラッチ付きDPコネクタ オス - オス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12013534 品番DISPL50CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(50cm)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応
堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ
高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり
用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適
仕様:50cm | ブラック | DisplayPort v1.2 | DP ラッチ付きコネクタ オス - オス | 28 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証

ケーブル長(cm)50 ブラック シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 質量(g)54 保証期間ライフタイム その他の機能抜け防止機構 対応プロトコルHBR 2/MST/GTC 被覆材ABSコネクタシェル AWG28 RoHS指令(10物質対応)対応 用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続 仕様DP ラッチ付きコネクタ オス - オス ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状DisplayPort (20ピン)(オス)-DisplayPort (20ピン)(オス) プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミマイラー箔+編組 対応解像度4K×2K(3840x2400p 60Hz) 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする