VGAケーブル 1m/D-Sub 15ピン オス - オス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12013620 品番MXTMMHQ1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ

用途
古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用
高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応
ケーブル長(m)1 ブラック 質量(g)195 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス)-VGA (高密度D-Sub、15ピン)(オス) プラグニッケル シールド2重シールド 変換タイプオス-オス コネクタ1VGA コネクタ2VGA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする