アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの メッシュキャップ
ユーティリティメッシュキャップ(36000)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12013621
品番
66335
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
マーキングに適したユーティリティキャップのメッシュバージョン イベントにおすすめ。 ワンタッチベルト付
仕様
ワンタッチベルト付
色
グレー
サイズ
F
サイズ(cm)
56〜60
素材
ツイル ポリエステル100%
色番
4