StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの その他PC関連ケーブル
Mini SAS - SATA変換ケーブル 1m SFF-8087 - 4x ラッチ付きSATA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12013744
品番
SAS8087S4100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
チャネルごとに最大6Gbpsのスループットをサポート。
4×ラッチ付きSATAコネクタ。
マルチレーンSATAケーブル
ケーブル長(m)
1
色
レッド
質量(g)
80
保証期間
ライフタイム
コネクタA
SFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)
コネクタB
4x SATA (データ、7ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
シリアルATA HDDをSASコントローラまたはバックプレーンに接続