曜日別特売
LTSTND2IN1 ノートパソコンスタンド/1台2役 ラップトップ縦置き収納 & 作業用置き台/Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応/シルバー/アルミニウム StarTech.com 12013830

LTSTND2IN1 ノートパソコンスタンド/1台2役 ラップトップ縦置き収納 & 作業用置き台/Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応/シルバー/アルミニウム StarTech.com 12013830
LTSTND2IN1 ノートパソコンスタンド/1台2役 ラップトップ縦置き収納 & 作業用置き台/Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応/シルバー/アルミニウム StarTech.com 12013830
LTSTND2IN1 ノートパソコンスタンド/1台2役 ラップトップ縦置き収納 & 作業用置き台/Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応/シルバー/アルミニウム StarTech.com 12013830
LTSTND2IN1 ノートパソコンスタンド/1台2役 ラップトップ縦置き収納 & 作業用置き台/Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応/シルバー/アルミニウム StarTech.com 12013830

ノートパソコンスタンド/1台2役 ラップトップ縦置き収納 & 作業用置き台/Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応/シルバー/アルミニウム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12013830品番LTSTND2IN1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ノートパソコン用ライザースタンド:15インチまでのノートパソコンに適したアルミニウム製スタンド(シルバー)。17度の傾斜でノート端末を引き上げ、快適なエルゴノミクス対応の環境を構成
省スペース:閉じた状態のノートパソコンを立てて収納し、デスクスペースを広く活用。ドッキングステーション用にすべてのポートのアクセスを確保。付属のウェッジとベース(206mmx73mm)で安定性を強化
汎用スタンド:2種類のシリコン製クレードルが付属(14mm & 16mm)。MacBook Air(11/13インチ)、 MacBook Pro(11/13/15インチ)、Ultrabookなど超薄型ノートパソコンに対応
美しく機能的なデザイン:MacBookと相性の良いエレガントな外観のノートパソコンホルダー。デスク面とノートパソコン表面を擦り傷から守り、滑り止めにもなるシリコンパッド付き
StarTech.comの利点:5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供

用途
傾斜をつけてノートパソコンを設置し、快適なエルゴノミクス対応環境を構成
ノートパソコンを立てて設置し、外付けディスプレイ用のスペースを確保
携帯して外出先で快適な作業環境をセットアップ
対応インチサイズ15インチまで長さ(mm)233幅(mm)167高さ(mm)73質量(g)540保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする