USB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/MacBook Pro & Air対応/4K HDMI/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/タイプC対応マルチハブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12014040 品番DKT30CMHSDPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

5機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、USB 3.1/3.2 Gen 1(5Gbps)ハブ - 1x USB-A(BC 1.2急速充電ポート)+ 1x USB-C(電力+データ)、MicroSD & SDカードリーダー、100W PD
ケーブル不要の直差し接続:USB-Cコネクタをアダプタ本体からスライドスイッチで引き出し、MacBookに密着接続。1ポートのみを使い、残りのポートは他の周辺機器のために残しておけるデザイン。MacBook Pro 2018 & 2019、MacBook Air 2020(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)対応
安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避
ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びしやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なドッキングステーション
幅広い互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応。Thunderbolt 3およびUSB-C接続のタブレット、Chromebook、ノートパソコン各種で使用可能

接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android コネクタ形状1x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1、急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)、SD/MMCスロット、1x MicroSDスロット 長さ(mm)35 幅(mm)113 グレー 高さ(mm)10 質量(g)78 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応) コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A、USB-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする