※この画像は右勝手です

YS BS-HCA-R 取替用クレセント YKK AP 12014119 YS BS-HCA-R 取替用クレセント YKK AP 12014119 YS BS-HCA-R 取替用クレセント YKK AP 12014119 YS BS-HCA-R 取替用クレセント YKK AP 12014119 YS BS-HCA-R 取替用クレセント YKK AP 12014119

取替用クレセント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12014119 品番 YS BS-HCA-R
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応
純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法

シルバー 勝手右勝手用 寸法A(mm)40〜60 寸法B(mm)16.5〜23 寸法C(mm)20〜30 用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
クレセント錠交換
株式会社やよい商会 様 (不動産業)

いつの日にか、空掛け防止機能付の『取替用クレセント』が市販されますように。

対象商品:
12014119
2024-06-10
用途:
50年経過アルミサッシのクレセント交換
サービス業

50年経過アルミサッシのクレセント交換に用いました。
オリジナルのクレセントと同じサイズの部品を探したのですが、まったく見つからず、汎用的なサイズに適合するこの商品を選択しました。
サッシごとにクレセント受けとの距離と位置が異なっていましたが、調整幅が大きいので、全て吸収して確実に施錠することが出来ました。
色もホワイグレーに近く、とても気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする