YB 5K-19393 玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ) YKK AP 12014250 YB 5K-19393 玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ) YKK AP 12014250 YB 5K-19393 玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ) YKK AP 12014250 YB 5K-19393 玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ) YKK AP 12014250

玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12014250 品番 YB 5K-19393
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

YKK AP製引戸の約7割に対応
防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ
リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める
キーの押しまわし不要
ディンプルシリンダーキー5本同梱
同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
ディンプルシリンダーキー5本同梱

ブロンズ 寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23〜33/39〜45、外障子 戸厚寸法:25〜34、内外障子間チリ寸法:6〜12 用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12014234
2025-03-13
用途:
カギ交換します
その他業種

ディンプルキ−なので信頼性がありますまたもしよければよろしくおねがいします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする