YB 7K-10337 玄関引戸用 汎用戸先錠 YKK AP 12014268 YB 7K-10337 玄関引戸用 汎用戸先錠 YKK AP 12014268 YB 7K-10337 玄関引戸用 汎用戸先錠 YKK AP 12014268 YB 7K-10337 玄関引戸用 汎用戸先錠 YKK AP 12014268 YB 7K-10337 玄関引戸用 汎用戸先錠 YKK AP 12014268

玄関引戸用 汎用戸先錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12014268 品番 YB 7K-10337
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ
リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める
キーリターンサポート:施錠、解錠操作後のキーの引き抜きがスムーズに
汎用召合せ錠と同一キー対応が可能で、3点締まりの玄関引戸の一部で意匠を合わせた交換が可能
同類の戸先錠に対しては他社商品にも一部適応が可能

ブロンズ 寸法(mm)バックセット:23〜30、戸厚:24〜29、化粧座取付面:27以上、受けの奥行:12.5以上 用途玄関引戸、勝手口引戸の補修、鍵交換に
注意
※錠ケースと化粧座は各1セット入りです。左右に取り付ける場合は2セットのご注文となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする