防刃チョッキ インナー型(受注生産)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード12015249 品番67037
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スーツ着用の業務シーンにおいて、スリーピース感覚で着装をカモフラージュするシークレットタイプ。

ホワイト サイズF 肩幅(cm)32 着丈(cm)42 素材ナイロンメッシュ ナイロン100% 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする