アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
機動長袖シャツ(M751-1)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12015310
品番
68048
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
信頼と厳格な印象を演出する定番の機動服。
色
ネイビー
サイズ
M
胸廻(cm)
110
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
72
素材
制電裏綿サージ ポリエステル90%・綿10%●ボタン/糸付ボタン
色番
8