アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
機動スラックス(1タック)(M752-2)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12015486
品番
68051
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
信頼と厳格な印象を演出する定番の機動服。
色
ブルー
サイズ
L
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
78〜85
素材
制電裏綿サージ ポリエステル90%・綿10%
色番
6