シングルライダースジャケット(男女兼用)(在庫限り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12015687 品番 89002
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

シンプルなフォルムに制電姓を兼ね備えた軽量でストレッチ性に優れたジャケット。

材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属) ベージュ サイズSS 胸廻(cm)97 肩幅(cm)38 袖丈(cm)55 着丈(cm)58 素材ストレッチツイル ポリエステル80%・綿20% 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする