アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
レギュラーパンツ(ノータック)(男女兼用)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12015879
品番
89102
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
シンプルなフォルムに制電姓を兼ね備えた軽量でストレッチ性に優れたワークパンツ。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ベージュ
サイズ
SS
股下(cm)
ハーフ:86
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
91
素材
ストレッチツイル ポリエステル80%・綿20%
色番
2