レギュラーパンツ(ノータック)(男女兼用)(在庫限り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12015915 品番 89102
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

シンプルなフォルムに制電姓を兼ね備えた軽量でストレッチ性に優れたワークパンツ。

材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) ベージュ サイズLL 股下(cm)ハーフ:86 ウエスト(cm)90 ヒップ(cm)109 素材ストレッチツイル ポリエステル80%・綿20% 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする