画像準備中

長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12019756 品番 551047
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

汗を活かして、自力で冷やす 特殊パウダー配合プリントが肌に接触、熱を吸収し冷感が持続するポロシャツ。

モクチャコール サイズ4L 胸廻(cm)122 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63 着丈(cm)76 素材二重編み裏プリントニット ポリエステル100% 色番114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする