アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの 高視認レインウェア
高視認性レインジャケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12021497
品番
562405
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
JIS T 8127対応レインジャケット。
色
ハイパーイエロー
サイズ
LL
胸廻(cm)
128
着丈(cm)
81
裄丈(cm)
89
素材
表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
91