高視認性レインジャケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ハイパーオレンジ サイズS 注文コード12021549 品番562405
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8127対応レインジャケット。

ハイパーオレンジ サイズS 胸廻(cm)116 着丈(cm)72 裄丈(cm)80 素材表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする