高視認性レインジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12021567 品番 562405
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

JIS T 8127対応レインジャケット。

ハイパーオレンジ サイズL 胸廻(cm)124 着丈(cm)78 裄丈(cm)86 素材表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする