高視認性レインパンツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12021646 品番 562406
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

JIS T 8127対応レインパンツ。

ハイパーイエロー サイズL 股下(cm)75 ウエスト(cm)84〜97 素材表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする