高視認性レインパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12021759 品番 562406
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

JIS T 8127対応レインパンツ。

ハイパーオレンジ サイズ4L 股下(cm)81 ウエスト(cm)106〜120 素材表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする