BF-506 【加工可】BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) アルトコーポレーション 12021783 BF-506 【加工可】BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) アルトコーポレーション 12021783 BF-506 【加工可】BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) アルトコーポレーション 12021783

【加工可】BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)

(11件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー 仕様帯電防止素材丸洗いOK 注文コード12021783 品番BF-506
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・サイズ・仕様など84種類から選べます 他の種類を見る

シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用の作業服です。
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。

仕様
帯電防止素材
丸洗いOK
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)75 ウエスト(cm)106 種別ツータックパンツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) 色番100 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05864941
2024-07-20
用途:
運転手なので仕事用に
運輸・通信業

薄手で履きやすいです。もう少しストレッチすれば尚良し。

2024-10-16
用途:
作業ズボン
有限会社池石 様

丈の指定ができることがよい。ウエスト91については丈が長い設定がもう少しあってもいいと思う。

対象商品:
05864984
2023-06-08
用途:
屋内の軽作業

涼しくて、軽い。今までの木綿主体の作業パンツに比べて厚ぐるしまなく快適。ただ、屋外の重作業には向かないかも知れないが、屋内用としては最高です。

対象商品:
06565605
2024-10-05
用途:
現場管理
株式会社池田電機 様 (建設業・工事業)

脚を上げる時に引っかかる感じがする、つまり前面がストレッチしないのでストレス
あとベージュを注文したのだが下着の柄が透ける
汗をかいたらもっと透ける

対象商品:
05865027
2021-07-19
用途:
通常作業
有限会社フォーチュンベル 様

綿の比率が高いので伸縮性は良くないが大きめサイズを買えば大丈夫。
吸水性が良いのでベタつかず履き心地は悪くない。

対象商品:
12021765
2022-06-22
用途:
農作業
その他業種

軽くて涼しい生地でできており、普段に使ってもいい感じのズボンだと思いました。

対象商品:
12021975
2021-05-24
用途:
建築現場
~田製材所 様 (製造業)

軽くて履き心地も良いです。生地もしっかりしてそうですし、色合いも良いと思います。

対象商品:
07600957
2021-08-17
用途:
軽作業用
医療・福祉・介護関連業

生地、風合い、良いです。 (夏用薄地)
改善点は、ベルトループをもう少し(3〜5mm程度)だけ幅太く、
縫い付けももう少しシッカリとして欲しいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする