原着全天候型ストレッチジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12022477 品番 562411
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

色褪せ、変色しない水の使用量、CO2排出量を抑える事ができる地球に優しい「原着糸」を採用した全天候型ジャケット。 mono material(モノマテリアル)、リサイクルをする事を前提として作られた最先端のウェア。

ブルー サイズS 胸廻(cm)104 肩幅(cm)42 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 素材原着ストレッチ3層 ポリエステル100%、ファスナー/止水ファスナー 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする