RA-4255(L)BK オフィスチェア RA-4200シリーズ ハイバックタイプ アイコ 12022826 RA-4255(L)BK オフィスチェア RA-4200シリーズ ハイバックタイプ アイコ 12022826 RA-4255(L)BK オフィスチェア RA-4200シリーズ ハイバックタイプ アイコ 12022826 RA-4255(L)BK オフィスチェア RA-4200シリーズ ハイバックタイプ アイコ 12022826 RA-4255(L)BK オフィスチェア RA-4200シリーズ ハイバックタイプ アイコ 12022826 RA-4255(L)BK オフィスチェア RA-4200シリーズ ハイバックタイプ アイコ 12022826

オフィスチェア RA-4200シリーズ ハイバックタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 張地革張り+ビニールレザー張り 注文コード12022826 品番RA-4255(L)BK
参考基準価格(税別)¥172,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は張地2種類から選べます 他の種類を見る

身体にフィットする曲線を活かした落ち着いた背もたれのデザイン。
丸みを帯びたやさしいフォルムが印象的。大人好みのシンプルな空間との相性が抜群です。

張地革張り+ビニールレザー張り 用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして 仕様ガス上下機構、ニーチルトロッキング機構、背ロック機構 材質背・座/成型合板 ウレタンフォーム、肘/成型合返板 ウレタンフォーム、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ50mmナイロン双輪キャスター 幅(mm)680 高さ(mm)1140〜1195 奥行(mm)740 キャスターあり 肘掛肘付 座高(mm)420〜475 材質(脚)アルミダイキャスト/ポリッシュ仕上げ グリーン購入法適合 背タイプハイバックタイプ ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする