アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12022931
品番
630010
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のジャケット。
色
ネイビー
サイズ
7
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
56
バスト(cm)
91
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
11